※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-HW1-L-LONG-BP 六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong 07747078 BS-HW1-L-LONG-BP 六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong 07747078 BS-HW1-L-LONG-BP 六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong 07747078 BS-HW1-L-LONG-BP 六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong 07747078 BS-HW1-L-LONG-BP 六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong 07747078 BS-HW1-L-LONG-BP 六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong 07747078

六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07747078 品番BS-HW1-L-LONG-BP
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

内容物は六角棒レンチが1個となります。
形状はL型のロングタイプです。
高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。
カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。
ボールポイントにより本締めが可能です。
ボールポイントは約25度まで傾けられます。

用途
各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。
材質クロムバナジウム鋼 形状L型 幅(mm)130 質量(g)35 タイプロング 対辺寸法(mm)6 先端形状ボールポイント 首下長(mm)30 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
注意
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
※締め付ける際、力の入れ過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする