曜日別特売
FC11-383 ゲージコック FCシリーズ 長野計器 07747096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージコック FCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8注文コード07747096品番FC11-383
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

形番により各種仕様をご用意しております

用途
ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
使用流体液体使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス製付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8寸法E(mm)13寸法B×C六角(mm)22×25.4質量(g)約300最高使用圧力(MPa)2
関連資料:(0.52MB)
注意
※画像は全て代表画像となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする