ゲージコック FCシリーズ

ゲージコック FCシリーズ - 長野計器ゲージコック FCシリーズ - 長野計器ゲージコック FCシリーズ - 長野計器ゲージコック FCシリーズ - 長野計器ゲージコック FCシリーズ - 長野計器ゲージコック FCシリーズ - 長野計器

形番により各種仕様をご用意しております

用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)内容量1個
注意
※画像は全て代表画像となります。
全40種類を絞り込む
材質(接液部)
付属品
接続部のサイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
使用流体
材質(接液部)
付属品
接続部のサイズ
寸法E(mm)
寸法B×C六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07747087FC11-333液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1322×25.4
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07747200FC20-333液体・気体ステンレス製PTFE平パッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/81621X24
23,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
07747096FC11-383液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/81322×25.4
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07747209FC20-373液体・気体ステンレス製PTFE平パッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)Rc1/41621X24
23,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
07747105FC11-443液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07747218FC20-383液体・気体ステンレス製PTFE平パッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/81621X24
23,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
07747121FC11-493液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/21527×31.2
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07747130FC11-331液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1322×25.4
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07747139FC11-381液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/81322×25.4
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07747148FC11-441液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07747157FC11-491液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/21527×31.2
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
07747166FC11-330液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1322×25.4
5,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
08160774FC10-330液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)メスG3/8×オスG3/8B1322×25.4
5,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
07747175FC11-380液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/81322×25.4
5,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
07747191FC11-390液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/21322×25.4
5,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
08160783FC10-333液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)メスG3/8×オスG3/8B1322×25.4
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08160792FC10-380液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)メスG3/8×オスR3/81322×25.4
5,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08160801FC10-383液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)メスG3/8×オスR3/81322×25.4
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75946134FC10-331液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1322×25.4
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
75946143FC10-343液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G1/2B1322×25.4
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75946159FC10-381液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/81322×25.4
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
75946168FC10-391液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/21322×25.4
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
75946177FC10-393液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/21322×25.4
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75946186FC10-440液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
75946195FC10-441液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
75946204FC10-443液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75946213FC10-490液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/21527×31.2
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
75946229FC10-491液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/21527×31.2
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
75946238FC10-493液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/21527×31.2
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
69394136FC10-330 禁油品液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1322×25.4
6,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
69394145FC10-333 禁油品液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1322×25.4
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
69394161FC10-383液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/81322×25.4
17,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
69394170FC10-433液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G3/8B1527×31.2
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69394179FC10-443液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
17,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
69394188FC10-443 禁油品液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
69394197FC10-490 禁油品液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/21527×31.2
6,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
69394206FC11-391液体黄銅製C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/21322×25.4
5,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
69394215FC11-393液体ステンレス製SUS316レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/21322×25.4
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
69394231FC11-440液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1527×31.2
5,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
69394240FC11-490液体黄銅製(Niメッキ)C1100レンズパッキン(メネジ側用)(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/21527×31.2
5,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする