azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
azbil(旧:山武)の ガス調整器
圧力調節器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07749078
品番
L91B208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約1.02
接続部ねじ
Rc1/4
制御
位置比例
塗装色
グレイエナメル(マンセル、N4.3近似色)
許容周囲温度(℃)
0〜65
設定圧力範囲(kPa)
35〜1000
動作
0Ω〜135Ω、ポテンショメータ1個内蔵
最高許容圧力(kPa[kgf/cm
2
])
1600