大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホールソー外径(mm)
24
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
注文コード
07749747
品番
CRSQ24.0【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
径・ホールソー外径・適合材
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
適合機種
専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シャンク径(Φmm)
19.05
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
ホールソー外径(mm)
24
付属品
50SQ用シャンク MT-2・505SQ用シャンク MT-3・センターピン 8050・BM50用アダプター・給油装置
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
105-3655
型
CRSQ
質量(g)
120
有効切断能力(mm)
50
刃厚(mm)
3.6
ホロセット(mm)
M10×1.5