フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
4S
材質
バイトン
注文コード
07749975
品番
ZGT-バイトン【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
4S
材質
バイトン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
パッキン
色
黒
寸法A(mm)
119
口径
4S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材