システムスノコ(スロープ縁)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07750027 品番F-153-SF-BL【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) アウトレット
¥789499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。
傾斜角7度の大きなスロープ縁を採用したバリアフリー設計。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
裏面には滑り止めゴムを採用。
ジョイント式で現場施工が簡単にできます。
表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 用途施設玄関やロッカールーム、水廻り 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番393-5060 長さ(mm)96 幅(mm)300 厚さ(mm)48 質量(g)180 防炎性能試験番号EO.010269 耐荷重(kg/cm2)17.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする