熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(2500枚) 適合ケーブル(Φmm)3.1〜5.1 注文コード07750079 品番F100X150AJT【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥49,9809,998
この商品は適合ケーブルなど6種類から選べます 他の種類を見る

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリエステル 用途ケーブルの表示 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番836-7316 質量(g)975 使用温度範囲(℃)-40〜150 ラベルサイズ(mm)9.5×25.4 適合ケーブル(Φmm)3.1〜5.1
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする