バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07750228 品番BRSR-507C【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥10,8806,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
シートの収納は便利な自動巻取式です。
急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番380-2079 材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレス ライムイエロー 長さ(m)7 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)7 ストローク(m)シート:7 シート幅(mm)50 表示内容ライムイエロー(無地) シート厚さ(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする