ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15m) チューブ内径(Φmm)6.4 注文コード07750298 品番06402-17【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥36,98026,980
この商品はチューブ内径・外径など11種類から選べます 他の種類を見る

ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得
食品用・乳製品用共に使用可
安定した流量で最長寿命
室温や加熱したオゾンに耐性
酸/アルカリに強い
断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい
電気的に高絶縁

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)6.4 ベージュ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51) 温度範囲(℃)-59〜135
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする