ステンレス組式吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 注文コード07750359 品番S-KHT65M【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298279
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途SGP管用 吊バンド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUS304 寸法H(mm)99 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)32 適合管径(Φmm)76.3 呼び径(A)65 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×28
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする