37A065SU【ワケあり】 SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所 07750377 37A065SU【ワケあり】 SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所 07750377

SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ65A サイズ(inch)2-1/4 注文コード07750377 品番37A065SU【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9802,498
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ステンレス サイズ65A 寸法E(mm)56 寸法K(mm)84 寸法D(mm)76 寸法L(mm)84 寸法H(mm)50 サイズ(inch)2-1/4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする