AURORA(オーロラジャパン)
シュレッダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07750727
品番
ES880MQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)
約7.28
色
白/グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×500
連続使用時間(分)
10
細断枚数
定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)
約20
対応メディア
クレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:58
裁断速度(m/min)
2