自動ゴミ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダストボックス容量(L)40 注文コード07750770 品番TS40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はダストボックス容量など3種類から選べます 他の種類を見る

両開きタイプ
ステンレス3層構造

高さ(mm)センシング:150〜250 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(kg)約3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約238×650×315 連続使用時間約5000回 時間蓋を自動閉じる:約10秒 応答時間(秒)約0.2 ダストボックス容量(L)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする