azbil(旧:山武)
開平演算器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07755956
品番
IP50SQC36ADD0
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
仕様
●追加処理:検査成績書付き
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
種類
絶縁形 開平演算器
入力種類
4~20mA
出力
4~20mA
消費電力
約2.4VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
精度(%)
±0.2FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)
DC24
入力インピーダンス(Ω)
50
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)
-5~55
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗
750Ω以下
起動電流(A)
0.11以下
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)