※着用例
勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
指切キャッチライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07761769
品番
C-470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高くいナイロン素材を採用。
15ゲージ薄手タイプ
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
作業性を高めた指先カット
用途
一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業 等
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐摩耗性・耐久性・伸縮性
全長(cm)
13.5
中指長(cm)
2
材質(繊維部)
ナイロン
材質(樹脂部)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
15
色(すべり止め)
赤
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。