※着用例
勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
パフォーマー5本指切 すべり止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07761796
品番
#140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ
作業性を高めた指先カット
用途
一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等
サイズ
M
入数(双)
1
機能
通気性・耐熱
全長(cm)
16
中指長(cm)
2
材質(樹脂部)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
10
色(すべり止め)
白
素材
ポリエステル・その他
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。