※着用例

T-11 指先フィットライナー 勝星産業 07761830 T-11 指先フィットライナー 勝星産業 07761830

指先フィットライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07761830 品番 T-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
指先コーティングにより細かい作業に最適
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 サイズM 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性 全長(cm)20 中指長(cm)7.5 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数13 色(すべり止め)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする