※着用例
勝星産業
勝星産業の インナー手袋
純綿薄手袋 KSゴールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07761848
品番
#155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ。
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
サイズ
L
入数(双)
1
機能
通気性
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
材質(繊維部)
綿
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
10
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。