※着用例
勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
純綿薄手ドライブ5双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
07761900
品番
#460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ。
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
サイズ
S
入数(双)
5
機能
通気性
全長(cm)
19
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
10
素材
綿
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。