※着用例
勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
仕事上手すべり止め手袋厚手12双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
07761988
品番
S-960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
塩化ビニール樹脂による高いグリップ力
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性
指先の破れを抑制する補強加工
用途
一般作業、運搬作業、土木建築 等
サイズ
フリー
入数(双)
12
機能
耐久性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
材質(樹脂部)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
素材
綿
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。