フワッフル バスマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07762381 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

まるで食べ物のワッフルを連想させる生地感がかわいらしい、シンプルなバスマットです。
凸凹していて気持ちいい踏み心地!お風呂上がりの素足をやさしく受け止めてくれます。
脱衣所のインテリアにもこだわりたい方にぴったりなデザインです。
早く乾くので洗濯しても、翌日の夜の使用にも間に合いそうです。
裏面にはすべり止め加工が施されているので、安心してお使いいただけます。

材質ポリエステル75%/アクリル25% ブルー 質量(g)0.325 縦(cm)45 厚さ(cm)1 横(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする