Ag+ブリーク タオルバスマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07762451 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Ag+(銀イオン)を繊維自体に練りこんで作られた「Ag+ブリーク」タオル地バスマット。タオル地の大きな魅力の一つに洗いやすさがあります。 毎日使用するタオルと同じように頻繁にお洗濯するタオル地バスマット。繊維自体に抗菌効果があるAg+は繰り返しのお洗濯しても効果が持続するので毎日のお手洗いも簡単に行っていただけます。レンガを積み上げたようなモダンで落ち着いたデザインは、凸凹があり足裏で気持ちの良い肌触りを感じることができます。しっかりとした肉厚のタオル地バスマットなので耐久性もよくスッと素早く水分を吸水してくれます。裏面にすべり止めはついていませんのでご使用の際には、十分にご注意の上ご使用ください。

材質綿92%/アクリル8% ベージュ 質量(g)0.2 縦(cm)40 厚さ(cm)0.7 横(cm)60
注意
※裏面にすべり止めはついていませんのでご使用の際には、十分にご注意の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする