ラクペトモ ケージマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07762469 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ペット用ケージやサークル内を汚れやキズから守るカットできるマット「ラクペトモ」ケージマット。 ペットと人が暮らす空間をもっと快適にしたいそんな想いから生まれたペットウェアです。 厚さ3mmのマットでクッション性があり汚れても簡単にお手入れができます。 敷きたいスペースに合わせてサイズを調整できます。 マットの裏面はすべり止め加工がされているのでずれにくくなっています。 インテリアに馴染むベージュカラーにポップな肉球柄の1カラー展開です。 汚れてしまってもサッと拭いてお手入れが可能です。

材質表面:塩化ビニル樹脂/裏面:熱可塑性エラストマー(ポリスチレン系) ベージュ 質量(g)1.08 縦(cm)65 厚さ(cm)0.3 横(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする