曜日別特売
- 乾度良好バスマット フォレスト オカ 07762521

- 乾度良好バスマット フォレスト オカ 07762521
- 乾度良好バスマット フォレスト オカ 07762521

乾度良好バスマット フォレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード07762521品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シリーズ販売30年以上続くロングセラー、乾度良好
バスマットシリーズ。濡れても濡れても、すぐ吸って乾くサラサラな乾度良好
バスマットは、特殊構造繊維を使用しているので吸水速乾に優れ、抗菌防臭加工付きの機能性にも優れた1枚です。

材質アクリル100%ブラウン質量(g)0.315縦(cm)36厚さ(cm)1.5横(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする