27インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/IPS/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07762880 品番27SR75U-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4K IPSディスプレイとスリム設計をご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。27インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています

付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー 質量(kg)5.9(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)30 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×239×486〜596(スタンド付) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI/USB Type-C 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節チルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする