USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07763555 品番APC-V1510CC-4KU3G2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。・折り曲げ回数:5000回以上・コネクタ抜差回数:10000回以上・56kオームのプルバック抵抗 加熱や過電流からデバイスを保護いたします。

ホワイト ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプUSB3.2 Gen2 ケーブル種類耐久性 転送速度(Gbps)10 適合用途データ転送用・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする