フルールブラン 便座カバーO型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07764000 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

O型専用便座カバー。洗浄・暖房機能の付いていないO型の便座にご使用いただけます。ふんわり優しい肌触りであったか。ずれにくいフック式で取り付け、取り外ししやすい。パイプ入。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途O型用トイレ便座カバー。トイレタリー。 適合O型便座 グリーン 取付方式ホック式 混率(%)表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9
注意
※お洗濯の際は必ずパイプを抜いてください。
※乾燥機はご使用にならないで下さい。
※便座の部分は、たて44cm、よこ37cm以内のものにご使用ください。
※洗浄暖房型のトイレにはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする