オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
フルールブラン 便座カバーU型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07764009
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
U型専用便座カバー。ふんわり優しい肌触りであったか。2ヶ所のホックを留めるだけで簡単に装着でき、取り外ししやすい。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途
U型用トイレ便座カバー。トイレタリー。
適合
U型便座
色
ピンク
取付方式
ホック式
混率(%)
表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9
注意
※乾燥機はご使用にならないで下さい。