- スゴフワ便座 クッション オカ 07764045 - スゴフワ便座 クッション オカ 07764045 - スゴフワ便座 クッション オカ 07764045

スゴフワ便座 クッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07764045 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ふわふわのやわらかいボア生地が気持ちよい貼る便座シート。どのタイプの便座にも装着可能。貼るだけで簡単に装着できる便座クッションです。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途U型、O型、洗浄便座型兼用。トイレ便座シート。 適合U型便座、O型便座 グレー 取付方式吸着式 混率(%)表面:ポリエステル100 素材クッション部:発泡ウレタン、裏面:ポリウレタン
注意
※暖房便座にご使用される場合は電源を切ってご使用ください。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合がありますので、週に一度は、はがして吸着面を空気にふれさせてください。
※表面がザラザラした便座にはご使用できません。
※乾燥機はご使用にならないでください。
※洗濯用石けんはご使用にならないでください。吸着力が損なわれます。
※漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。
※色移りする場合がありますので他のものとは分けて洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする