オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
フルールブラン ドレニモフタカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07764079
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マーガレットなどの花柄がかわいいトイレフタカバー。洗浄暖房型・普通型兼用。抗菌防臭。裏面に吸着シート付きでズレにくい。ピタッと貼り付けるだけで装着簡単。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途
普通型・洗浄暖房型トイレ用フタカバー。トイレタリー。
適合機種
各メーカー対応(TOTO、LIXIL、INAX、Panasonic(アラウーノなどシリーズによっては不可)、他)
色
ピンク
取付方式
吸着式
混率(%)
アクリル100(抗菌防臭加工)
寸法(cm)
(対応)普通型/装着可能。 洗浄暖房型/フタの縦の長さ+フタ前部分の厚さ:約46以下(フタの奥までカバーがかかります。)・約47以上(装着は可能ですが隙間が空きます。)
素材
吸着シート:アクリル樹脂
注意
※フタ表面のホコリや汚れをふき取ってからカバーを装着してください。
※フタの形状によっては47cm以下のものでもカバーがフタの奥までかからない場合があります。
※自動開閉機能付きのトイレをご使用の場合は、トイレの取扱説明書をよくご確認ください。
※乾燥機はご使用にならないで下さい。