- ファンディットアニマル 洗えるマット オカ 07764237

 

- ファンディットアニマル 洗えるマット オカ 07764237
- ファンディットアニマル 洗えるマット オカ 07764237

ファンディットアニマル 洗えるマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(cm)約52×57
オカメインコ
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード07764237品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

三毛猫のデザインがかわいいインテリアマット。ふわふわもこもこの優しい肌触りで癒されます。お部屋のアクセントに。裏面すべり止め加工。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途トイレマット、洗面所マット、玄関マット、ソファ前に。厚さ(mm)1.5オカメインコ混率(%)ポリエステル100、裏面すべり止め加工寸法(cm)約52×57
注意
※長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりしてご使用ください。
※マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因となります。
※パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしないでください。(パイル(糸)がほどけた場合は、ハサミでカットしてください。)
※注意 飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。
※乾燥機はご使用にならないでください。(熱により、変形・損傷の恐れがあります。)
※柔軟剤や漂白剤はご使用にならないでください。
※初めは多少毛羽がでますので、他のものとは別にしてください。
※商品裏側のネーム表示もご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする