DTSK-30-18P 組端子台 東洋技研 07769451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
極数(P)18
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
取付方式直付
内容量1個注文コード07769451品番DTSK-30-18P
参考基準価格(税別)¥18,156販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【高電圧仕様】
定格絶縁電圧:AC/DC1,000V
定格インパルス耐電圧:8KV
耐電圧:3,500Vac/1分間
【耐 環 境 性】
耐燃焼性:UL94-V0
耐トラッキング性(CTI):175~250V
耐熱性(RTI):120℃
耐発火性(HWI):15~19秒
【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】
1アークの切れが良い
2溶着し難い
3硬い
レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ
ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし
フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止

形状1段取付方式直付構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4適合電線(mm2)5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ極数(P)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする