付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1,取扱説明書(保証書付)×1
色ホワイト
質量(g)約86(電池含まず)
温度範囲(℃)0〜+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5
電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7
機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能
消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100
周波数帯域(MHz)防災同報無線 68.205〜69.795(15kHz step)、FMラジオ 76.0 〜95.0(100kHz step)
信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
オーディオ出力約300mW