本体

FCW119RD(YW)W 防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) FIRSTCOM 07770151 FCW119RD(YW)W 防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) FIRSTCOM 07770151 FCW119RD(YW)W 防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) FIRSTCOM 07770151 FCW119RD(YW)W 防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) FIRSTCOM 07770151

防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07770151 品番 FCW119RD(YW)W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1 イエロー 質量(g)約86(電池含まず) 温度範囲(℃)0〜+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5 電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7 機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能 消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100 周波数帯域(MHz)防災同報無線 68.205〜69.795(15kHz step)、FMラジオ 76.0〜95.0(100kHz step) 信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 オーディオ出力約300mW
注意
※充電時間約5時間です。
※バッテリーは 1000mAh, 充電電流は 0.2A です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする