※サンプル画像

供物台 棚付きW55

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07770169 品番BT-5535_DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

製品サイズ(約):幅54.5×奥行35×高さ22.5cm
その他サイズ(約):折畳時本体高さ/8.5cm、有効天板サイズ/幅49.9×奥行35cm棚板サイズ/幅43.5×奥行19.2×厚み1.8cm
製品重量(約):5.5kg
耐荷重(約):天板10kg、棚板5kg
お客様組立品

幅(mm)545 質量(kg)5.5 ダークブラウン 高さ(mm)225 奥行(mm)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする