※サンプル画像

スチール製踏み台45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07770187 品番AHFD-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

製品サイズ(約):幅45×奥行30×高さ13.5cm
製品重量(約):2.75kg
耐荷重(約):90kg
主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)
完成品

材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板 幅(mm)450 質量(kg)2.75 ブラウン 高さ(mm)135 奥行(mm)300 耐荷重(kg)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする