※使用例
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 物品棚/収納用品
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック本体
メッシュラック3段45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07770239
品番
XMR-4480WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅44×奥行30×高さ82.5cm
製品重量(約):3.4kg
耐荷重(約):棚板1枚/10kg、全体/30kg
主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、PP
組立品
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
825
奥行(mm)
300
間口(mm)
440
耐荷重(kg/段)
10
棚段数
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません