画像準備中

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1L×10本) 注文コード07770431 品番NEO#200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。
回路の推奨設定:重乗(焼け取り)
六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。

素材
No1・HOT材、2B材、SUS200系、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、二相ステンレス
液色橙色 用途不動態化増強型焼け取り用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07770431 NEO#200 06960956 NEO#200 ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本 ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本 1本(1L) 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960956
2011-06-04
用途:
アルゴン溶接後の焼けの色取り
有限会社伴田鉄工所 様

今まで同じメーカーの同じ品を使っておりましたがmonotaroさんから購入したものは色が濃いのです。そのために使用中汚く見えます。また取れ方も劣ります。1回目は「古い在庫が残っていたのかも」と諦めましたが今回購入した物も同じでした。

これはメーカーが新しくしたためなのでしょうか?それとも古い在庫品なのでしょうか?

このメーカーのこの製品を20年以上使っておりますが新製品の場合確かに性能は上がっております。

したがって前者とは思えないのですが如何でしょうか?

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。弊社での在庫状況を調べさせていただきましたが、長期在庫品ではありませんでした。ただ、流通在庫品での滞留も考えられますので調査した上、担当部署からご連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする