画像準備中

ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×4缶) 注文コード07770449 品番NEO#150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。
ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。
ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。
焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。
6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。

用途ステンレス用 素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系 、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系、二相ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07770449 NEO#150 85291396 NEO#150 ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本 ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本 1本(4L) 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする