モイスクル じんわりホットアイマスク ラベンダー 5枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07770501 品番MSM-L5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

目もとをじんわり温めて、気分もリラックスできるホットアイマスクです。開封すると温かくなるので、すぐにご使用できます。外出先でも使えて便利です。じんわり快適な温かさ約40℃が約20分続きます。耳のかけ心地や鼻の高さに合わせてカットできるミシン目付きです。目もとにしっかりフィットします。お仕事の合間や移動中、就寝前など様々なシーンでリラックスできます。ラベンダーの香り付きです

材質【表地(外側)】ポリエステル 【裏地(内側)】ポリエステル 【耳かけ】ポリプロピレン、ポリエチレン 【中材】鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料 質量(g)10 枚数5枚入り 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)185×78(1枚いたり)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする