曜日別特売
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621

 

PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621
PFV2-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン 07771621

ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07771621品番PFV2-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する栽培システムです。
培土も使用するハイブリッド栽培のため、根菜類の栽培も可能です。
断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。
連結可能のため、大型の植物栽培施設として利用することが可能です。
発泡スチロール部分にリサイクル原料を50%使用し、環境負荷を低減しました。
セット内容:
EPS容器 x1個
水やりテープ x3袋
鉢底ネット x18個
塩ビパイプ VU40 48Φ×120mm x2本
透明パイプ VU40 48Φ×200mm x1本
VUエルボー 40×40mm x1個
キャップ 40mm x2個

用途
養液・培土ハイブリッド栽培に(葉物、根菜等あらゆる野菜や園芸植物に)
質量(g)2653容量(L)培土:50外寸(mm)1097×430×395水量(L)20
注意
※・可燃物ですので火気を近づけないで下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする