曜日別特売
FBC330-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン 07771630

 

FBC330-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン 07771630
FBC330-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン 07771630
FBC330-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン 07771630
FBC330-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン 07771630
FBC330-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン 07771630
FBC330-1 ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン 07771630

ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07771630品番FBC330-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。
培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。
断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。
水位計付きのため、水管理が簡単です。
セット内容:
EPS容器 x1個
水やりテープ x1袋
ポリポットΦ105(400ml) x5個
鉢底ネット x5個
水位計 x1個

用途
養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)
質量(g)830外寸(mm)330×330×330水量(L)8
注意
※・屋内で使用される場合は、水漏れにご注意ください
※・可燃物ですので火気を近づけないで下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする