メイン画像

チェーンリール 16m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07771657 品番1105500003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。

用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。 付属品収納袋(専用バッグ) 仕様コーン取付リング(個):5 材質プラチェーン:PE、リール本体:PP 寸法(mm)330×330×100 黄、黒 タイプ巻取式 チェーン長(m)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする