脚立標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07771666 品番1146820101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。

用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。 材質ターポリン 黄色 取付方式マジックテープ 寸法(幅W×長さL)(mm)235×760 表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする