1117600002 緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス 07771700 1117600002 緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス 07771700 1117600002 緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス 07771700

緊急脱出用スタックラダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)ロング W210×L1000 注文コード07771700 品番1117600002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。

用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。 付属品専用ケース 寸法(mm)ロング W210×L1000 収納方法ロール状巻 サイズ(mm)巾210x長さ1000 耐荷重(t)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする