計装ネットワークモジュール

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)DC24 出力点数- 注文コード07771758 品番NX-CB1NN040D
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は入力種類・電源電圧・出力点数など182種類から選べます 他の種類を見る
仕様4ポートスイッチングハブ 取付DINレール取り付け 質量(g)300以下 規格EN61326-1(For use in industrial locations)、UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1 入力種類- シリーズコミュニケーションボックス 形N×-CB1 ポート数4 消費電力(W)4以下 制御方式- 耐電圧AC500V、1min (電源端子12と電源端子から絶縁されたI/O端子間) 出力電圧(V)- 出力点数- 入力点数- パネルサイズ(mm)45×100 電源電圧(V)DC24 通信方式チェーン接続(サイドコネクタ)ノンリング通信、チェーン間接続(前面ポート3、4)ノンリング通信 デジタル出力- 使用周囲温度(℃)23±2℃ 電流(mA)- 指示精度- 負荷抵抗- ケーブルUTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート)(両端ANSI/TIA/EIA-568-B) 付加機能検査成績書付 接続端子ねじ端子台 コネクタRJ-45 絶縁抵抗DC500V、20MΩ以上 (電源端子12と電源端子から絶縁されたI/O端子間) 許容電流- 出力形式RJ45コネクタ×4ポート 伝送路イーサネットポート1.2 IEEE802.3 /IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-T× (オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-×機能あり)、イーサネットポート3、4(オプション0) IEEE802.3u 100BASE-T× (FullDuple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)、イーサネットポート4(オプション1) IEEE802.3u 100BASE-F× (Full Duple×、使用波長1300mm) デジタル入力- 使用湿度範囲(%RH)60±5%RH (結露なきこと) サンプリング周期(ms)- 許容導線抵抗(Ω)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする