計装ネットワークモジュール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)- 出力点数- 注文コード07771898 品番NX-CL100000K
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は入力種類・電源電圧・出力点数など182種類から選べます 他の種類を見る
仕様左側接続用 取付DINレール取り付け 質量(g)35以下 規格- 入力種類- シリーズコミュニケーションアダプタ 形N×-CL1 ポート数1 消費電力(W)- 制御方式- 耐電圧- 出力電圧(V)- 出力点数- 入力点数- パネルサイズ(mm)20×100 電源電圧(V)- 通信方式リング通信 デジタル出力- 使用周囲温度(℃)- 電流(mA)- 指示精度- 負荷抵抗- ケーブルUTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B) 付加機能硫化対策処理品 接続端子- コネクタRJ-45 絶縁抵抗- 許容電流- 出力形式- 伝送路IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり) デジタル入力- 使用湿度範囲(%RH)- サンプリング周期(ms)- 許容導線抵抗(Ω)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする