計装ネットワークモジュール

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)DC24 シリーズモジュール形N×-D15 注文コード07771986 品番NX-D15NT4C0Y
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は入力種類・電源電圧・シリーズなど11種類から選べます 他の種類を見る

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様出力分解能:1/10000(4〜20mAレンジ) 1/12500(0〜20mAレンジ)、プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps 取付DINレール取り付け 質量(g)200以下 規格- 入力種類- シリーズモジュール形N×-D15 ポート数- 消費電力(W)4以下 制御方式- 耐電圧- 出力電圧(V)- 出力点数4 入力点数4 パネルサイズ(mm)30×100 電源電圧(V)DC24 通信方式ノンリング通信 デジタル出力- 使用周囲温度(℃)- 電流(mA)DC4〜20. DC0〜20 指示精度±0.3%FS±1デジット 負荷抵抗300Q以下(最大電圧6.6V) ケーブル- 付加機能トレーサビリティ証明書対応 接続端子ねじ端子台 コネクタ- 絶縁抵抗- 許容電流- 出力形式アナログ電流出力 伝送路- デジタル入力- 使用湿度範囲(%RH)- サンプリング周期(ms)500 許容導線抵抗(Ω)-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする