計装ネットワークモジュール

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)DC24 出力点数4 注文コード07772004 品番NX-D15NT4C20
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は入力種類・電源電圧・出力点数など182種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力分解能:1/10000(4〜20mAレンジ) 1/12500(0〜20mAレンジ)、プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps 取付DINレール取り付け 質量(g)200以下 規格- 入力種類- シリーズモジュール形N×-D15 ポート数- 消費電力(W)4以下 制御方式- 耐電圧- 出力電圧(V)- 出力点数4 入力点数4 パネルサイズ(mm)30×100 電源電圧(V)DC24 通信方式ノンリング通信 デジタル出力4点 使用周囲温度(℃)- 電流(mA)DC4〜20. DC0〜20 指示精度±0.3%FS±1デジット 負荷抵抗300Q以下(最大電圧6.6V) ケーブル- 付加機能なし 接続端子ねじ端子台 コネクタ- 絶縁抵抗- 許容電流- 出力形式アナログ電流出力 伝送路- デジタル入力- 使用湿度範囲(%RH)- サンプリング周期(ms)500 許容導線抵抗(Ω)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする